Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Bumpon™ SJ5023 Elastikpuffer, Grau, 20,5 x 7,6 mm, Klebstoff Natur-Kautschuk R-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Bumpon™ SJ5023 Elastikpuffer, Grau, 20,5 x 7,6 mm, Klebstoff Natur-Kautschuk R-30
3M™ Bumpon™ SJ5023 Elastikpuffer, Grau, 20,5 x 7,6 mm, Klebstoff Natur-Kautschuk R-30
Artikel-Nr.:
     C1066-7000001914
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ5023G
EAN/GTIN:
     00021200674686
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
3M™ Bumpon™ SJ5023 Elastikpuffer, Grau, 1000 Stück pro Karton, sind selbstklebende Elastikpuffer mit flacher Oberfläche, 20,5 mm breit und 7,6 mm hoch. Diese grauen Elastikpuffer sind zur Verwendung als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter konzipiert und zeichnen sich durch eine gute Druckbelastungstoleranz und hohe Verschleißfestigkeit aus.
Weitere Informationen:
Brand:
Bumpon™
Produktfarbe:
Grau
Produkttyp:
Stoßstange
Klebstofftyp:
Naturkautschuk (R30)
Produktform:
Formteil
Gesamtbreite:
20,6 mm
Gesamtlänge:
20,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Dämpfungsfuß, Maschinenfuß, Nivellierfuß, Stellfuß, Schranktürbumper, 3m gehäusefuß, maschinenfuß, Gummipuffer, Anschlagpuffer, Elastikpuffer, Gerätefüße
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,08917*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,12309*
€ 0,14648
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,11997*
€ 0,14276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11927*
€ 0,14193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11457*
€ 0,13634
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,10917*
€ 0,12991
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,08917*
€ 0,10611
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.