Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Schlaufenband SJ3571, Schwarz, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm, Aussenbreich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Schlaufenband SJ3571, Schwarz, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm, Aussenbreich
3M™ Schlaufenband SJ3571, Schwarz, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm, Aussenbreich
Artikel-Nr.:
     C1066-7000001961
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3571S25
EAN/GTIN:
     00021200862854
Suchbegriffe:
Flauschband
flauschband 25mm
Besitzt eine ausgezeichnete Endklebkraft und eine hohe Alterungs-, UV-, Chemikalien- und Weichmacherbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Befestigung
Klebstofftyp:
Hochleistungs-Acrylklebstoff
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
25,4 mm
Gesamtlänge:
45,72 m
Weitere Suchbegriffe: 3m hakenband, hakenband, 3m schlaufenband, schlaufenband, befestigung wiederverschließbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,17001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 205,05667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 753,00*
€ 896,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 702,02001*
€ 835,40381
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 652,26*
€ 776,1894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 629,06001*
€ 748,58141
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 615,17001*
€ 732,05231
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.