Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Hakenband SJ3572, Schwarz, 15 mm x 45.7 m, 3.8 mm, Außenbereich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Hakenband SJ3572, Schwarz, 15 mm x 45.7 m, 3.8 mm, Außenbereich
3M™ Hakenband SJ3572, Schwarz, 15 mm x 45.7 m, 3.8 mm, Außenbereich
Artikel-Nr.:
     C1066-7000001964
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3572S15
EAN/GTIN:
     00021200862908
Suchbegriffe:
Hakenband
hakenband schwarz
hakenband 15mm
Besitzt eine ausgezeichnete Endklebkraft und eine hohe Alterungs-, UV-, Chemikalien- und Weichmacherbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Befestigung
Klebstofftyp:
Hochleistungs-Acrylklebstoff
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
15,87 mm
Gesamtlänge:
45,72 m
Weitere Suchbegriffe: 3m hakenband, 3M schlaufenband, hakenband, schlaufenband, befestigung wiederverschließbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Rollen (ab € 131,02* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 664,30*
€ 790,517
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 608,94*
€ 724,6386
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 563,77*
€ 670,8863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 543,75*
€ 647,0625
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 524,08*
€ 623,6552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.