Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Schlaufenband SJ3527, Schwarz, 15 mm x 45.7 m, 4.4 mm, Innenbereich


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
3M™ Schlaufenband SJ3527, Schwarz, 15 mm x 45.7 m, 4.4 mm, Innenbereich
3M™ Schlaufenband SJ3527, Schwarz, 15 mm x 45.7 m, 4.4 mm, Innenbereich
Artikel-Nr.:
     615IT-S22751
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3527S15
EAN/GTIN:
     00021200459801
Suchbegriffe:
Flauschband
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Ideal geeignet für niederenergetische Oberflächen wie PP, PE und pulverbeschichtete Materialien.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Befestigung
Klebstofftyp:
Hochleistungs-Kautschuk-Klebstoff
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
15,87 mm
Gesamtlänge:
45,72 m
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, flauschband 15mm, klettband, klettband schwarz, 3m hakenband, 3M schlaufenband, hakenband, schlaufenband, befestigung wiederverschließbar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,21*
€ 7,48*
7 Tage
100
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 10,76*
€ 14,86*
11 Tage
unbekannt
4
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 109,60*
€ 150,94*
15 Tage
unbekannt
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 110,26*
€ 153,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,48*
€ 8,90
pro Meter
ab 3 Meter
€ 7,40*
€ 8,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,73*
€ 8,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,62*
€ 7,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,43*
€ 7,65
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,12*
€ 7,28
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,14*
€ 6,12
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.