Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Haftstützteller DH-AC ohne Zentrierung, 125 mm, M14-Aufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Haftstützteller DH-AC ohne Zentrierung, 125 mm, M14-Aufnahme
3M™ Haftstützteller DH-AC ohne Zentrierung, 125 mm, M14-Aufnahme
Artikel-Nr.:
     C1066-7000028500
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     05681
EAN/GTIN:
     00048011056814
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Dieser Haftstützteller dient zur Aufnahme von ungelochten Scotch-Brite™ Vliesscheiben SC-DH und SL-DH.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produkttyp:
Back-up Pad
Gesamtdurchmesser:
127 mm
Gesamtbreite:
15,24 m
Gesamtlänge:
25,4 cm
Weitere Suchbegriffe: 3 m schleifteller 125mm, haftstützteller, 3m haftstützteller, Scheiben-/Teller-halter, Teller-halter
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.