Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ einseitiges Vinyl-Schaumstoff-Klebeband 4718, schwarz, 12 mm x 33 m, 3,2 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ einseitiges Vinyl-Schaumstoff-Klebeband 4718, schwarz, 12 mm x 33 m, 3,2 mm
3M™ einseitiges Vinyl-Schaumstoff-Klebeband 4718, schwarz, 12 mm x 33 m, 3,2 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000028881
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     47181233
EAN/GTIN:
     00051131064744
Suchbegriffe:
Schaumstoffband
Schaumstoffklebeband
scotch schaumstoffband
schaumstoffband
Für allgemeine Abdeckzwecke, zum Verschließen an runden oder uneben geformten Oberflächen, zum Kennzeichnen/Markieren u. für allgemeine Innendekoration.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
12,7 mm
Gesamtlänge:
32,91 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.381,16016*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 18 Rollen (ab € 76,82278* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.715,22*
€ 2.041,1118
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.624,43016*
€ 1.933,07189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.502,67006*
€ 1.788,17737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.414,33002*
€ 1.683,05272
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.381,16016*
€ 1.643,58059
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.