Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Scotchlok™ 314 Verbinder, feuchtigkeitsbeständig, flammwidrig, Blau, 600 V, max. 0,5 - 1,5 mm², 1000 Stück / Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Scotchlok™ 314 Verbinder, feuchtigkeitsbeständig, flammwidrig, Blau, 600 V, max. 0,5 - 1,5 mm², 1000 Stück / Packung
3M™ Scotchlok™ 314 Verbinder, feuchtigkeitsbeständig, flammwidrig, Blau, 600 V, max. 0,5 - 1,5 mm², 1000 Stück / Packung
3M™ Scotchlok™ 314 Verbinder, feuchtigkeitsbeständig, flammwidrig, Blau, 600 V, max. 0,5 - 1,5 mm², 1000 Stück / Packung
Artikel-Nr.:
     C1066-7000031482
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     314-B
EAN/GTIN:
     00054007092315
Suchbegriffe:
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
kabelabzweiger 3m
Der 3M™ Scotchlok™ 314 Schwachstrom Abzweigverbinder verfügt über einen einzigartigen U-Kontakt, der die Isolierung durchdringt und eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung ermöglicht, ohne vorher abzuisolieren. Dieser Verbinder wird für Drähte mit einem Querschnitt von 0,5 mm² bis 1,5 mm² verwendet.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotchlok™
Produktfarbe:
Blau
Produkttyp:
Verbindung
Weitere Suchbegriffe: kabelabzweiger
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (€ 0,36758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 411,12*
€ 489,2328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 401,54*
€ 477,8326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 377,07*
€ 448,7133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 370,27*
€ 440,6213
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 353,78*
€ 420,9982
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.