| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7000032410 Herst.-Nr.: 64861 EAN/GTIN: 04046719523849 |
| |
|
| | |
| Der 3M™ Hochleistungs-Stützteller ist speziell für 3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben für eine optimale Kraftübertragung und Erhöhung der Schleifleistung entwickelt worden. Die gerippte, sehr harte und unbiegsame Variante eignet sich ideal zum Bearbeiten ebener Flächen, dem Entfernen von Schweißnähten bzw. Anfasen von Schweißkanten. Fiberscheiben in den Körnungen 36+ und 60+ decken diese typischen Anwendungen häufig auf Baustählen ab, wenn Abtragsspanen im Vordergrund steht. Die Besonderheit liegt im einzigartigen, sphärischen Design mit Schlagrippen , die die Schleifkraft konstruktiv immer auf einen Werkstoff-Punkt wirken lassen und dort das Präzisionskorn zur maximalen Spanleistung führt. Weitere Informationen: | | Brand: | 3M™ | Produkttyp: | Back-up Pad | Körnung: | Non Pertinent | Gesamtdurchmesser: | 127 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützteller, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe 3m 125mm, unterlegscheibe ohne norm, fiber scheiben 125mm |
| | |
| |