Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Laserbeschriftbare Farbfolie 7848, Silber matt/Schwarz, 120 mm x 300 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ Laserbeschriftbare Farbfolie 7848, Silber matt/Schwarz, 120 mm x 300 m
3M™ Laserbeschriftbare Farbfolie 7848, Silber matt/Schwarz, 120 mm x 300 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7000032796
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7848120
EAN/GTIN:
     04001895557590
Suchbegriffe:
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfolie
Schutzetikett
etikettenschutzfilm
3M™ Laserbeschriftbare Folie 7848 – die gegossene Acrylatfolie (Dicke 0.060mm) besteht aus zwei unterschiedlich farbigen Schichten in silber matt und schwarz. Sie ist ausgerüstet mit einem modifizierten Acrylatklebstoff der Serie 350 (Dicke 0,030 mm).
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Schwarz
Gesamtbreite:
120 mm
Gesamtlänge:
300 m
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungsfolie, Kennzeichnungsfolien, Etikettierungen, Industrielle Etiketten, Etikettenfolie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.649,18*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.821,01*
€ 2.167,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.774,87*
€ 2.112,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.702,29*
€ 2.025,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.650,50*
€ 1.964,10
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.649,18*
€ 1.962,52
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.