Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ VHB™ Klebeband 4905F, Transparent, 6 mm x 66 m, 0.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ VHB™ Klebeband 4905F, Transparent, 6 mm x 66 m, 0.5 mm
3M™ VHB™ Klebeband 4905F, Transparent, 6 mm x 66 m, 0.5 mm
3M™ VHB™ Klebeband 4905F, Transparent, 6 mm x 66 m, 0.5 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000033113
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4905F666
EAN/GTIN:
     04001895593901
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Hochleistungsklebeband für dauerhaft starke Verbindungen im Innen- und Außenbereich. Für transparente Werkstoffe.
Weitere Informationen:
Brand:
VHB™
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
6 mm
Gesamtlänge:
66 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.