Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Soft Pads, 140 x 115 mm, microfine, P1500 - P2200, 02600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Soft Pads, 140 x 115 mm, microfine, P1500 - P2200, 02600
3M™ Soft Pads, 140 x 115 mm, microfine, P1500 - P2200, 02600
3M™ Soft Pads, 140 x 115 mm, microfine, P1500 - P2200, 02600
Artikel-Nr.:
     C1066-7000033200
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     E02600
EAN/GTIN:
     30051131026002
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifschwamm
3M™ Soft Pads Schleifschwämme sind flexible Schaumstoff-Pads, mit denen sich schwer erreichbare Stellen wie Scheinwerferöffnungen, Bereiche um Türgriffe und Türpfosten bearbeiten lassen. Unser Schwamm kann sowohl nass als auch trocken eingesetzt werden und hilft bei der Entfernung von Kratzern.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktform:
Schwamm
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
Non Pertinent
Gesamtdurchmesser:
115 mm
Gesamtbreite:
115 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifschwamm 3m, schleifschwamm, schleifpapier autoreparatur, schleifpapier körnung lackreparatur, schleifmittel, rost entfernen auto schleifmittel, kratzer entfernen auto
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.