Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Scotch-Brite™ Mikrofaservlies 2060, Grün, 36 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Scotch-Brite™ Mikrofaservlies 2060, Grün, 36 x 40 cm
3M™ Scotch-Brite™ Mikrofaservlies 2060, Grün, 36 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000033497
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2060GN
EAN/GTIN:
     03134375408790
Suchbegriffe:
Reinigungstuch
Raumpflegetuch
HACCP
Die 3M™ Scotch-Brite™ Mikrofaservliese 2060 sind begrenzt wiederverwendbare Mikrofasertücher mit hervorragenden Reinigungseigenschaften. Sie können mit oder ohne Reinigungsmittel verwendet werden und entfernen Fingerabdrücke, Fett, Staub, Schmutz und Wasserstreifen fussel- und streifenfrei von nahezu allen Oberflächen, selbst empfindlichen. Sie eignen sich ideal für Spiegel, Glas, Keramik, Edelstahl, Chrom, Alu und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch-Brite™
Produktfarbe:
Grün
Produkttyp:
Verbundstoffe, Glasuren und Schleifpads
Gesamtbreite:
360 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.