Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Trizact™ Hookit™ Handschleifpad, 150 mm, 05791


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Trizact™ Hookit™ Handschleifpad, 150 mm, 05791
3M™ Trizact™ Hookit™ Handschleifpad, 150 mm, 05791
3M™ Trizact™ Hookit™ Handschleifpad, 150 mm, 05791
Artikel-Nr.:
     C1066-7000034317
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     05791
EAN/GTIN:
     04046719101894
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Das 3M™ Trizact™ Hookit™ Handschleifpad lässt sich dank eines breiten Riemens für die Befestigung des Pads an der Hand des Benutzers bequem verwenden. Unser Handschleifpad besteht aus weichem Schaumstoff, der sich leicht verformen lässt und den durch die Finger ausgeübten Druck gleichmäßig verteilt.
Weitere Informationen:
Brand:
Trizact™
Produktform:
Block
Schleifmittel:
Non Pertinent
Körnung:
Non Pertinent
Gesamtdurchmesser:
150 mm
Gesamtlänge:
127 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifblock, Schleifgummi, Schleifklotz, Schleifkork, Schleifschwamm, handpad 3m, handpad, schleifpapier autoreparatur, schleifpapier körnung lackreparatur, schleifmittel, rost entfernen auto schleifmittel, kratzer entfernen auto
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.