Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Soft Tape, Weiß, 35 m x 19 mm, 09973


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ Soft Tape, Weiß, 35 m x 19 mm, 09973
3M™ Soft Tape, Weiß, 35 m x 19 mm, 09973
3M™ Soft Tape, Weiß, 35 m x 19 mm, 09973
Artikel-Nr.:
     C1066-7000034664
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     09973
EAN/GTIN:
     05010027519138
Suchbegriffe:
Abdeckprodukte Autoreparatur
blaues band 3m
Abdeckbänder Autolack
KFZ Abdeckband
Das 3M™ Soft Edge Foam Abdeckband wurde für die Abdeckung von Tür-, Motorraum- oder Kofferraumöffnungen und anderen Fahrzeugteilen entwickelt. Unser Abdeckband eignet sich hervorragend zum Versiegeln einzelner Teile bei Lackierarbeiten. Unbeabsichtigte Abdeckbandlinien werden vermieden, sodass weniger Nacharbeiten erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Weiß
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
35 m
Weitere Suchbegriffe: klebeband lackieren auto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 55,50*
€ 66,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 54,51*
€ 64,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 51,70*
€ 61,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 50,33*
€ 59,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,94*
€ 58,24
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 41,38*
€ 49,24
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.