Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Soft Tape Plus, Blau, 49 m x 21 mm, 50421


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ Soft Tape Plus, Blau, 49 m x 21 mm, 50421
3M™ Soft Tape Plus, Blau, 49 m x 21 mm, 50421
3M™ Soft Tape Plus, Blau, 49 m x 21 mm, 50421
Artikel-Nr.:
     C1066-7000034714
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     50421
EAN/GTIN:
     05010027834194
Suchbegriffe:
Abdeckprodukte Autoreparatur
blaues band 3m
Abdeckbänder Autolack
KFZ Abdeckband
Mit dem 3M™ Soft Edge Foam Abdeckband PLUS gehören Nachbearbeitungen aufgrund unerwünschter Lackkanten der Vergangenheit an. Unser Abdeckband ist ideal für das Abdecken von Tür-, Motorraum- oder Kofferraumöffnungen, die bei Lackierarbeiten versiegelt werden müssen. Der Klebstoff ist versetzt angebracht, sodass Kontakt mit dem Lackrand vermieden wird.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Blau
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
21 mm
Gesamtlänge:
7 m
Weitere Suchbegriffe: klebeband lackieren auto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,28*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 80,95*
€ 96,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 78,71*
€ 93,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 76,11*
€ 90,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 73,70*
€ 87,70
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 62,28*
€ 74,11
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.