Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9515W, Weiß, 1500 mm x 33 m, 1.5 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9515W, Weiß, 1500 mm x 33 m, 1.5 mm
3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9515W, Weiß, 1500 mm x 33 m, 1.5 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000035434
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9515W
EAN/GTIN:
     08021684551819
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von Bauteilen im Innen- und Außenbereich wie z.B. Halter, Haken, Schilder, Spiegel, Rahmen, Leisten usw.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Klebstofftyp:
Acrylat
Gesamtbreite:
1500 mm
Gesamtlänge:
33 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, scotch doppelseitiges klebeband 19 mm x 33 m, schaumstoffband, scotch schaumstoffband, schaumstoff klebeband acrylat, acrylat klebeband, klebeband schaumstoff acrylat, schaumstoff klebeband 3M, doppelseitiges klebeband
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 1,14394* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,45*
€ 60,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,84*
€ 56,93
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 46,88*
€ 55,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,63*
€ 54,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,47*
€ 51,73
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,75*
€ 44,92
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.