Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ PE Klebeband 8610W, Weiß, 1.50 m x 66 m, 1.0 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ PE Klebeband 8610W, Weiß, 1.50 m x 66 m, 1.0 mm
3M™ PE Klebeband 8610W, Weiß, 1.50 m x 66 m, 1.0 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000035444
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8610W
EAN/GTIN:
     08021684723537
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem PE-Schaumstoff mit Acrylatklebstoff. Für dauerhaft starke Verbindungen im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Weiß
Gesamtbreite:
1500 mm
Gesamtlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tartan montage-klebeband weiß, schaumstoffband, scotch schaumstoffband, schaumstoff klebeband acrylat, acrylat klebeband, klebeband schaumstoff acrylat, schaumstoff klebeband 3M, doppelseitiges klebeband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.531,72*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.719,99*
€ 2.046,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.662,50*
€ 1.978,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.589,74*
€ 1.891,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.542,50*
€ 1.835,58
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.531,72*
€ 1.822,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.