Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-073131 Herst.-Nr.: 3570E EAN/GTIN: 04054596811270 |
| |
|
| | |
| Für die schnelle Versorgung von postoperativen und akuten Wunden hat 3M den sterilen Komplettverband 3M Medipore + Pad entwickelt. Die weiche Wundauflage nimmt das Exsudat auf und vermeidet dadurch ein Verkleben mit der Wunde. Der Verband ist mit einem hypoallergenen Klebstoff ausgestattet und ist in Kombination mit dem anschmiegsamen Polyestervlies besonders für Patienten mit empfindlicher Haut geeignet. Weitere Informationen: | | Brand: | Medipore™ | Produktfarbe: | Weiß | Gesamtbreite: | 10 m | Gesamtlänge: | 10 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 30,09* | € 41,29* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 37,69* | € 50,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2036* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|