Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1020, Weiß, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1020, Weiß, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm
3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1020, Weiß, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000042377
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     E1020137
EAN/GTIN:
     50021200968421
Suchbegriffe:
Cushion-Mount
Klischeeklebeband
flexodruck
klebeband verpackungsdruck & Pre-Pr...
3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischee-Klebebänder sind speziell konstruiert für den Flexodruck. Cushion-Mount Plus sind doppelseitige Klischee-Klebebänder mit einem elastischen Schaumträger, beidseitig beschichtet mit Acrylatklebstoff. Ausgezeichnete Komprimierbarkeit und optimales Rückstellverhalten des Schaumes sorgen für gleichbleibend hohe Druckqualität.
Weitere Informationen:
Brand:
Cushion-Mount™
Produktfarbe:
Weiß
Klebstofftyp:
differenzielles Acrylat
Gesamtbreite:
1372 mm
Gesamtlänge:
23 m
Weitere Suchbegriffe: klebeband pre-print
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 906,95*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.102,10*
€ 1.311,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.069,70*
€ 1.272,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.000,55*
€ 1.190,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 949,01*
€ 1.129,32
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 906,95*
€ 1.079,27
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.