Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 266X Lapping Film, 9,0 Micron, PSA, Scheibe 254 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ 266X Lapping Film, 9,0 Micron, PSA, Scheibe 254 mm
3M™ 266X Lapping Film, 9,0 Micron, PSA, Scheibe 254 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000044818
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     325743
EAN/GTIN:
     00051111497791
Suchbegriffe:
LWL Polierfolie
Läpp Folie
Läppfolie
läpp folie 3m
Mit Aluminiumoxid beschichtete 3-Millimeter-Polyester-Filmunterlage mit einem robusten Kunstharzsystem und PSA-Stützteller. In 7 Körnungen zwischen 0,3 und 40,0 Micron erhältlich. Typische Anwendungen sind Abtragen, Entgraten Finishen, Polieren.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktform:
Scheibe
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
Non Pertinent
Gesamtdurchmesser:
254 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl polierfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.