Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Schmelzklebstoff auf EVA-Basis 3762 PG II, Beige, 10 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Schmelzklebstoff auf EVA-Basis 3762 PG II, Beige, 10 kg
3M™ Schmelzklebstoff auf EVA-Basis 3762 PG II, Beige, 10 kg
Artikel-Nr.:
     C1066-7000046513
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3762PG
EAN/GTIN:
     50021200826141
Suchbegriffe:
Heißkleber
Klebeklötze
Schmelzkleber
Schmelzklebstoff
Schmelzklebstoff auf EVA-Basis. Besonders geeignet für den schnellen und sicheren Kartonagenverschluss. Gute Scherfestigkeit und kurze Abbindezeit. Kleben von Karton, Pappe, Papier, sowie von Gewebe und Textilien.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Klebstofftyp:
Ethylen-Vinylacetat
Produktform:
Pfund
Gesamtbreite:
25,4 mm
Gesamtlänge:
0,07 m
Weitere Suchbegriffe: 3m heisskleber, heißkleber, heißkleber 10kg, 3m klebstoff, schmelzklebstoff, schmelzklebstoff eva, schmelzklebstoff eva basis, schmelzklebstoff kartonage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,88014*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 22 Kisten (ab € 13,67637* pro Kiste)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 392,94002*
€ 467,59862
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 379,22016*
€ 451,27199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 353,81016*
€ 421,03409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 329,06016*
€ 391,58159
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 300,88014*
€ 358,04737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.