Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Farblinienband
>
Artikel
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Weiß, 102 mm x 33 m, 0.14 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7000047476
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
471W100
EAN/GTIN:
00021200031397
Suchbegriffe:
Farblinienband
PVC-Band
PVC-Klebeband
scotch farblinienband
Abdecken beim Malen und Lackieren;Kurvenkleben und für Design-Lackierungen
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Weiß
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
10,2 m
Gesamtlänge:
32,9 m
... >
3M
>
Klebebänder und Klebstoffe
>
Vinyl-Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
pvc-band
,
pvc-klebeband weiß
,
weich pvc klebeband
,
klebeband pvc
,
abdeckklebeband pvc
,
abdeck klebeband pvc
,
konturenband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,80*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 72,975* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 735,91*
€ 875,7329
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 681,22*
€ 810,6518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 636,92*
€ 757,9348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 602,48*
€ 716,9512
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 583,80*
€ 694,722
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen