Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Gefahrenmarkierungsband 5702, Schwarz/Gelb, 102 mm x 33 m, 0.14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Gefahrenmarkierungsband 5702, Schwarz/Gelb, 102 mm x 33 m, 0.14 mm
3M™ Gefahrenmarkierungsband 5702, Schwarz/Gelb, 102 mm x 33 m, 0.14 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000048387
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5702101
EAN/GTIN:
     00021200039522
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
3M™ Gefahrenmarkierungsband 5702 bietet sich an, um Gefahrenzonen und hervorstehenden Ecken und Kanten zu markieren, unter anderem in Fertigungsanlagen, Lagerhäusern etc. Auf dem PVC-Trägermaterial des Klebebandes sind gut erkennbare gelbe und schwarze diagonale Streifen aufgebracht. Es eignet sich daher für Warnmarkierung.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Gelb | Schwarz
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
101,6 mm
Gesamtlänge:
32,91 m
Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, scotch markierband, markierband, 3m klebeband, gefahrenmarkierungsband, bodenmarkierung, gefahr, pvc klebeband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.