Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ doppelseitiges PU-Schaumstoff-Klebeband 4008, beige, 50 mm x 33 m, 3,2 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ doppelseitiges PU-Schaumstoff-Klebeband 4008, beige, 50 mm x 33 m, 3,2 mm
3M™ doppelseitiges PU-Schaumstoff-Klebeband 4008, beige, 50 mm x 33 m, 3,2 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000048431
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     40085033
EAN/GTIN:
     00021200048623
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von Bauteilen im Innenbereich wie z.B. Halter, Haken, Schilder, Spiegel, Rahmen, Leisten usw. Die Offenzelligkeit dieser Produkte ermöglicht die Luft-, Gas und Feuchtigkeitszirkulation. Ideal bei Anwendungen, bei denen hohe Scherfestigkeit, Temperatur-, Alterungs- und Lösemittelbeständigkeit verlangt wird.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Off-white
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
50,8 mm
Gesamtlänge:
32,91 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, doppelseitiges klebeband 50 mm x 33 m, schaumstoffband, scotch schaumstoffband, schaumstoff klebeband acrylat, acrylat klebeband, klebeband schaumstoff acrylat, schaumstoff klebeband 3M, doppelseitiges klebeband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.194,23004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 199,03834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.459,90002*
€ 1.737,28102
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.383,73002*
€ 1.646,63872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.278,83004*
€ 1.521,80775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.228,72002*
€ 1.462,17682
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.194,23004*
€ 1.421,13375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.