Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Aluminiumfolie 7800, Silber matt, 165 mm x 508 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ Aluminiumfolie 7800, Silber matt, 165 mm x 508 m
3M™ Aluminiumfolie 7800, Silber matt, 165 mm x 508 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7000048467
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7800165
EAN/GTIN:
     00021200168550
Suchbegriffe:
Kennzeichnungsfolie
Kennzeichnungsfolien
Etikettierungen
Industrielle Etiketten
3M™ Aluminiumfolie 7800, silber matt, (Foliendicke 0,050 mm) ist mit einem modifizierten Acrylatklebstoff der Serie 320 (Dicke 0,040 mm)und einem polybeschichteten Schutzpapier, einseitig silikonisiert, (Dicke 0,017mm) ausgestattet.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Silber
Klebstofftyp:
Acrylat auf Lösungsmittelbasis
Gesamtbreite:
165 mm
Gesamtlänge:
508,4 m
Weitere Suchbegriffe: Etikettenfolie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.359,92*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.735,08*
€ 3.254,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.636,93*
€ 3.137,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.484,13*
€ 2.956,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.383,69*
€ 2.836,59
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.359,92*
€ 2.808,30
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.