Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Metallklebeband 420, Silber, 12 mm x 33m, 0.19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Metallklebeband 420, Silber, 12 mm x 33m, 0.19 mm
3M™ Metallklebeband 420, Silber, 12 mm x 33m, 0.19 mm
Artikel-Nr.:
     8670-6504201233
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4201233
EAN/GTIN:
     00051138954116
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Klebeband zum Abdecken beim Verchromen als Schutz gegen Knospenbildung sowie als Strahlenschutz und zur Kennzeichnung in der Röntgentechnik.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Silber
Gesamtbreite:
12,7 mm
Gesamtlänge:
32,9 m
Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, scotch elektroisolierband, alu klebeband, 3m klebeband, metallklebeband, klebeband abdecken, klebeband strahlenschutz, klebeband röntgentechnik
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,61*
€ 53,26*
11 Tage
unbekannt
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,51*
€ 56,96*
27 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
€ 6,95*
ab € 50,44*
€ 59,37*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 46,18*
€ 60,50*
11 Tage
unbekannt
18
pro Stück
€ 7,90*
ab € 52,02*
€ 64,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 958,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.