Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Klischee-Klebeband, hellblau, Muster, 457mm x 5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ Klischee-Klebeband, hellblau, Muster, 457mm x 5m
3M™ Klischee-Klebeband, hellblau, Muster, 457mm x 5m
Artikel-Nr.:
     C1066-7000049180
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     E1815HSPL
EAN/GTIN:
     00048011587028
Suchbegriffe:
Cushion-Mount
Klischeeklebeband
flexodruck
klebeband verpackungsdruck & Pre-Pr...
Verwenden Sie 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1815H für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,38 mm dickes, blaues Klischeeklebeband mit hoher Haftung zur Klischeeseite hat Mikrokanäle, die die Luftblasenbildung verhindern. Es wird für Klischees mit hauptsächlich Volltonflächen in einer Kombination aus Vollton- und Rastermotiven verwendet.
Weitere Informationen:
Brand:
Cushion-Mount™
Produktfarbe:
Blau
Klebstofftyp:
differenzielles Acrylat
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
457,2 mm
Gesamtlänge:
4,57 m
Weitere Suchbegriffe: klebeband pre-print
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,59*
€ 60,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,83*
€ 56,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 43,62*
€ 51,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,23*
€ 47,87
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,61*
€ 47,14
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,82*
€ 39,06
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.