Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ VHB™ Klebeband 5958FR, Schwarz, 75 mm x 2.7 m, 1 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ VHB™ Klebeband 5958FR, Schwarz, 75 mm x 2.7 m, 1 mm
3M™ VHB™ Klebeband 5958FR, Schwarz, 75 mm x 2.7 m, 1 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000049211
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5958FR
EAN/GTIN:
     00051115236549
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit unserem 3M™ VHB™ flammbeständigen Klebeband 5958FR. Das 1 mm dicke, extrem anpassungsfähige doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff in Schwarz kann schnell und einfach verklebt werden. Es bietet leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit sowie Beständigkeit gegenüber Feuer. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z. B. Pulverbeschichtungen ein.
Weitere Informationen:
Brand:
VHB™
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
modifiziertes Acryl
Gesamtbreite:
76,2 mm
Gesamtlänge:
2,74 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband schwarz, beidseitiges klebeband, beidseitiges klebeband scotch, VHB klebeband, klebeband flammbeständig, 3M vhb, 3M vhb klebeband, doppelseitiges klebeband extra stark
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,83004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 21,63834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,06*
€ 210,7014
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,69*
€ 200,7411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,65*
€ 180,4635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,25*
€ 166,8975
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,83004*
€ 154,49775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.