Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ VHB™ Flammbeständiges Klebeband 5958FR, Schwarz, 1194 mm x 33 m, 1 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ VHB™ Flammbeständiges Klebeband 5958FR, Schwarz, 1194 mm x 33 m, 1 mm
3M™ VHB™ Flammbeständiges Klebeband 5958FR, Schwarz, 1194 mm x 33 m, 1 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000049257
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     59581193
EAN/GTIN:
     00051115313431
Suchbegriffe:
VHB klebeband
klebeband flammbeständig
3M vhb
3M vhb klebeband
Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe oder Glas.
Weitere Informationen:
Brand:
VHB™
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
modifiziertes Acryl
Gesamtbreite:
1195 mm
Gesamtlänge:
33 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.861,77*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6.560,61*
€ 7.807,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 6.350,56*
€ 7.557,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6.057,81*
€ 7.208,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5.861,77*
€ 6.975,51
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.