Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Bumpon™ SJ5780 Elastikpuffer, Schwarz, 20,0 x 5,0 mm, Natur-Kautschuk R-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Bumpon™ SJ5780 Elastikpuffer, Schwarz, 20,0 x 5,0 mm, Natur-Kautschuk R-30
3M™ Bumpon™ SJ5780 Elastikpuffer, Schwarz, 20,0 x 5,0 mm, Natur-Kautschuk R-30
Artikel-Nr.:
     3549-520047
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ5780S
EAN/GTIN:
     50021200841960
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
3M™ Bumpon™ SJ5780, Schwarz, 2600 Stück pro Karton, sind selbstklebende zylinderförmige Elastikpuffer mit flacher Oberfläche, 20 mm breit und 5 mm hoch. Diese schwarzen Elastikpuffer sind zur Verwendung als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter konzipiert und zeichnen sich durch eine gute Druckbelastungstoleranz und Rutschfestigkeit aus.
Weitere Informationen:
Brand:
Bumpon™
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Stoßstange
Klebstofftyp:
Naturkautschuk (R30)
Produktform:
Formteil
Gesamtdurchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Füße, Gummifuß, Gummifüße, Schranktürbumper, Bodentürpuffer, Bodentürstopper, Türpuffer Boden, 3m gehäusefuß, gehäuse, zubehör, Gummipuffer, Anschlagpuffer, Elastikpuffer, Gerätefüße
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3549
7 Tage
unbekannt
2600
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24311*
€ 0,33152*
23 Tage
nicht lagernd
2600
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,33*
€ 0,39*
24
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,238*
€ 0,50*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,88*
24
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,65417*
€ 1,14084*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2600 Stück
€ 0,33152*
€ 0,39451
pro Stück
ab 5200 Stück
€ 0,30456*
€ 0,36243
pro Stück
ab 7800 Stück
€ 0,30157*
€ 0,35887
pro Stück
ab 10400 Stück
€ 0,29671*
€ 0,35308
pro Stück
ab 13000 Stück
€ 0,29187*
€ 0,34733
pro Stück
ab 26000 Stück
€ 0,28311*
€ 0,3369
pro Stück
ab 2500000,022 Stück
€ 0,24311*
€ 0,2893
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.600 Stück
Mindestbestellmenge: 2600 Stück ( entspricht € 861,952* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3549
Versand: Lager 3549
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,20*
ab € 35,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3549
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.