Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Schlaufenband SJ3571, Schwarz, 50 mm x 45.7 m, 3.8 mm, Aussenbreich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Schlaufenband SJ3571, Schwarz, 50 mm x 45.7 m, 3.8 mm, Aussenbreich
3M™ Schlaufenband SJ3571, Schwarz, 50 mm x 45.7 m, 3.8 mm, Aussenbreich
Artikel-Nr.:
     C1066-7000051909
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3571S50
EAN/GTIN:
     00021200872976
Suchbegriffe:
Flauschband
flauschband 50mm
Besitzt eine ausgezeichnete Endklebkraft und eine hohe Alterungs-, UV-, Chemikalien- und Weichmacherbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Befestigung
Klebstofftyp:
Hochleistungs-Acrylklebstoff
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
50,8 mm
Gesamtlänge:
45,72 m
Weitere Suchbegriffe: 3m hakenband, hakenband, 3m schlaufenband, schlaufenband, befestigung wiederverschließbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 795,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 397,52* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 969,23*
€ 1.153,3837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 912,67*
€ 1.086,0773
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 859,95*
€ 1.023,3405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 819,89*
€ 975,6691
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 795,04*
€ 946,0976
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.