Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Bumpon™ SJ5378 Elastikpuffer, Transparent, 10,2 x 3,3 mm, Klebstoff Acrylat A-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Bumpon™ SJ5378 Elastikpuffer, Transparent, 10,2 x 3,3 mm, Klebstoff Acrylat A-20
3M™ Bumpon™ SJ5378 Elastikpuffer, Transparent, 10,2 x 3,3 mm, Klebstoff Acrylat A-20
Artikel-Nr.:
     9064-7000052010
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ5378T
EAN/GTIN:
     50021200242316
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
3M™ Bumpon™ SJ5378, Transparent, 1500 Stück pro Karton, sind selbstklebende zylinderförmige Elastikpuffer mit flacher Oberfläche, 10,2 mm breit und 3,3 mm hoch. Diese transparenten Elastikpuffer sind zur Verwendung als Gerätefüße, Anschlagpuffer und Abstandhalter konzipiert und zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Druckbelastungstoleranz und Rutschfestigkeit aus.
Weitere Informationen:
Brand:
Bumpon™
Produktfarbe:
transparent
Produkttyp:
Stoßstange
Klebstofftyp:
Acryl (A20)
Produktform:
Formteil
Gesamtdurchmesser:
10,2 mm
Gesamtbreite:
3,3 mm
Gesamtlänge:
10,16 mm
Weitere Suchbegriffe: Schranktürbumper, 3m gehäusefuß, gehäuse, zubehör, Gummipuffer, Anschlagpuffer, Elastikpuffer, Gerätefüße
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9064
unbekannt
1500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,393*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,86*
€ 21,26*
Preise: Lager 9064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 390,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9064
Versand: Lager 9064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 386,10*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9064
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.