Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Scotchrap™ 50 Korrosionsschutzband, Schwarz, 25 mm x 30 m, 0,25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Scotchrap™ 50 Korrosionsschutzband, Schwarz, 25 mm x 30 m, 0,25 mm
3M™ Scotchrap™ 50 Korrosionsschutzband, Schwarz, 25 mm x 30 m, 0,25 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000057501
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCOTCHRAP50-25X30
EAN/GTIN:
     00054007111498
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Korrosionsschutzband
Robustes PVC-Klebeband zur elektrischen Isolation und zum Schutz von Rohren und Masten.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotchrap™
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Korrosionsschutzbänder
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
25,4 mm
Gesamtlänge:
30,5 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,245* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.