Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 3625/12, Flachbandkabel, 12-polig, 3625 Serie, Litzenleiter, 1,00 mm, Grau, 30 m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ 3625/12, Flachbandkabel, 12-polig, 3625 Serie, Litzenleiter, 1,00 mm, Grau, 30 m/Rolle
3M™ 3625/12, Flachbandkabel, 12-polig, 3625 Serie, Litzenleiter, 1,00 mm, Grau, 30 m/Rolle
Artikel-Nr.:
     C1066-7000058221
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3625/12 30M
EAN/GTIN:
     00054007545408
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 12x1
Das 3M™ Rundleiter-Flachbandkabel der Serie 3625 verfügt über 28 AWG-Litzenleiter mit einem Drahtabstand von 1 mm. Dieses PVC Kabel ist für den IDC Anschluss an metrischen Steckverbindern ausgelegt. Der Litzendraht bietet Flexibilität und verlängerte Produktlebensdauer. Adern leicht trennbar für Abzweigungen oder Einzeladerverdrahtung.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Gesamtlänge:
30 m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 3m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,247* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 70,39*
€ 83,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 68,53*
€ 81,55
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 61,67*
€ 73,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,01*
€ 63,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,32*
€ 53,93
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,11*
€ 52,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,41*
€ 44,52
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.