Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30135385 Herst.-Nr.: SDR-L2 EAN/GTIN: 10054007094019 |
| |
|
| | |
| 3M™ ScotchCode™ SDR-L2 Kabelmarkierungsband ist ein dünnes und anpassungsfähiges Band, das die Standardtestmethoden nach ASTM D-1000 erfüllt. Dieses Kabelmarkierungsband ist mit „L2” – in gut lesbarer Schrift – bedruckt und jedes Paket enthält 50 Rollen. Weitere Informationen: | | Brand: | scotchcode™ | Produktfarbe: | Weiß | Gesamtbreite: | 5,46 mm | Gesamtlänge: | 2,4 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 5,81* | € 8,54* | | | | | | | 28 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 46,47* | € 59,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 1,93667* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|