Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelabzweiger
>
Artikel
3M™ Scotchlok™ B-63-1203 Abzweig für Verbinder 951, Rot, 600 V, max. 0,5 - 1 mm²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7000058836
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
B-63-1203
EAN/GTIN:
00051128587782
Suchbegriffe:
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
kabelabzweiger 3m
Der Schwachstrom-Verbinder ermöglicht stabile Steckverbindungen mit hervorragenden elektrischen Werten – einfach, schnell und sicher.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotchlok™
Produktfarbe:
Rot
Gesamtdurchmesser:
9,9 mm
Gesamtbreite:
11,17 mm
Gesamtlänge:
24,13 mm
... >
Elektroprodukte
>
Quetschverbinder
>
Schnellentriegelungen
Weitere Suchbegriffe:
kabelabzweiger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00647*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00982*
€ 0,01169
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00962*
€ 0,01145
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00931*
€ 0,01108
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0088*
€ 0,01047
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00647*
€ 0,0077
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen