Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 237AA, 75 mm x 2000 mm, A30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 237AA, 75 mm x 2000 mm, A30
3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 237AA, 75 mm x 2000 mm, A30
Artikel-Nr.:
     C1066-7000060033
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     60026
EAN/GTIN:
     04001895856402
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Das 3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 237AA verfügt über eine geschützte Mikroreplikationstechnologie, bei der Aluminiumoxidpartikel in Micron-Qualität zu kleinen Pyramiden aus Schleifmineral geformt und dann auf einen X-Last-Gewebeträger aufgetragen werden. Während diese Pyramiden abgetragen werden, wird fortlaufend frisches, scharfes Mineral freigelegt, um einen gleichmäßigen Schnitt und ein planbares, genaues Finish zu erzeugen.
Weitere Informationen:
Brand:
Trizact™
Produktform:
Gürtel
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
Non Pertinent
Gesamtbreite:
75 mm
Gesamtlänge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifband 75x2000 mm, endlos schleifband, endlos-schleifband 75x2000, Polierbänder, Trizact Gewebeband, Trizact Gewebebänder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.