Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 237AA, 50 mm x 2000 mm, A30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 237AA, 50 mm x 2000 mm, A30
3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 237AA, 50 mm x 2000 mm, A30
Artikel-Nr.:
     C1066-7000060035
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     60214
EAN/GTIN:
     04046719004980
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Das 3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 237AA verfügt über eine geschützte Mikroreplikationstechnologie, bei der Aluminiumoxidpartikel in Micron-Qualität zu kleinen Pyramiden aus Schleifmineral geformt und dann auf einen X-Last-Gewebeträger aufgetragen werden. Während diese Pyramiden abgetragen werden, wird fortlaufend frisches, scharfes Mineral freigelegt, um einen gleichmäßigen Schnitt und ein planbares, genaues Finish zu erzeugen.
Weitere Informationen:
Brand:
Trizact™
Produktform:
Gürtel
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
Non Pertinent
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifband 50x2000mm, endlos schleifband, endlos-schleifband 75x2000, Polierbänder, Trizact Gewebeband, Trizact Gewebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 600 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.