Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 237AA, 13 mm x 457 mm, A65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 237AA, 13 mm x 457 mm, A65
3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 237AA, 13 mm x 457 mm, A65
Artikel-Nr.:
     C1066-7000060089
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     64762
EAN/GTIN:
     04046719336876
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Das 3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 237AA verfügt über eine geschützte Mikroreplikationstechnologie, bei der Aluminiumoxidpartikel in Micron-Qualität zu kleinen Pyramiden aus Schleifmineral geformt und dann auf einen X-Last-Gewebeträger aufgetragen werden. Während diese Pyramiden abgetragen werden, wird fortlaufend frisches, scharfes Mineral freigelegt, um einen gleichmäßigen Schnitt und ein planbares, genaues Finish zu erzeugen.
Weitere Informationen:
Brand:
Trizact™
Produktform:
Gürtel
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
Non Pertinent
Gesamtbreite:
13 mm
Gesamtlänge:
457 mm
Weitere Suchbegriffe: gewebeschleifband 3m, endlos schleifband, schleifband 13mm x457mm, Polierbänder, Trizact Gewebeband, Trizact Gewebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.