Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifpapier
>
Handschleifpapier
>
Kunststoff-Schleifpapier
>
Artikel
3M™ Gewebeschleifrolle 314D, 25 mm x 25 m, P60
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7000060164
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
62859
EAN/GTIN:
04046719184798
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Kunststoff-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
Das Material 3M™ 314D ist ein in Rollen- und Bogenwaren erhältliches universelles Schleifgewebe für dem Metall- und Holzschliff. Es verfügt über eine hochflexible und in alle Richtungen reißbare Gewebeunterlage.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
kastanienbraun
Produktform:
Rolle
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
P60
Gesamtbreite:
25 mm
Gesamtlänge:
25 m
... >
Schleif- und Poliersysteme
>
Bögen und Rollen
>
Gewebeschleifbögen und -rollen
Weitere Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
,
Schleifpapierrolle
,
Schleifsparrolle
,
Sparrolle
,
schleifpapierrolle aluminiumoxid p60
,
handschleifpapier k60
,
metall schleifpapier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,89*
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 25 Meter (ab € 0,484* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 17,66*
€ 21,02
pro Box
ab 2 Boxen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Box
ab 5 Boxen
€ 16,61*
€ 19,77
pro Box
ab 10 Boxen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Box
ab 20 Boxen
€ 14,59*
€ 17,36
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen