| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1066-7000060193 Herst.-Nr.: 62894 EAN/GTIN: 04046719185436 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Material 3M™ 314D ist ein in Rollen- und Bogenwaren erhältliches universelles Schleifgewebe für dem Metall- und Holzschliff. Es verfügt über eine hochflexible und in alle Richtungen reißbare Gewebeunterlage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Brand: | 3M™ | Produktfarbe: | kastanienbraun | Produktform: | Rolle | Schleifmittel: | Aluminiumoxid | Körnung: | P400 | Gesamtbreite: | 50 mm | Gesamtlänge: | 25 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, 3m schleifpapierrolle, schleifbandrolle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |