Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifpapier
>
Handschleifpapier
>
Kunststoff-Schleifpapier
>
Artikel
3M™ Gewebeschleifbogen 314D, 230 mm x 280 mm, P400
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7000060194
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
62896
EAN/GTIN:
04046719185443
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Kunststoff-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Das Material 3M™ 314D ist ein in Rollen- und Bogenwaren erhältliches universelles Schleifgewebe für dem Metall- und Holzschliff. Es verfügt über eine hochflexible und in alle Richtungen reißbare Gewebeunterlage.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Rot
Produktform:
Blatt
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
P40
Gesamtbreite:
230 mm
Gesamtlänge:
280 mm
... >
Schleif- und Poliersysteme
>
Bögen und Rollen
>
Gewebeschleifbögen und -rollen
Weitere Suchbegriffe:
Metall-Schleifpapier
,
handschleifpapier p400
,
metall schleifpapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6268*
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,4824*
€ 4,14406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3524*
€ 3,98936
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,2144*
€ 3,82514
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,0768*
€ 3,66139
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,6268*
€ 3,12589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen