Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifpapier
>
Handschleifpapier
>
Kunststoff-Schleifpapier
>
Artikel
3M™ Gewebeschleifbogen 314D, 230 mm x 280 mm, P40
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7000060202
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
62906
EAN/GTIN:
04046719184491
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Kunststoff-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Das Material 3M™ 314D ist ein in Rollen- und Bogenwaren erhältliches universelles Schleifgewebe für dem Metall- und Holzschliff. Es verfügt über eine hochflexible und in alle Richtungen reißbare Gewebeunterlage.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Rot
Produktform:
Blatt
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
P400
Gesamtbreite:
230 mm
Gesamtlänge:
280 mm
... >
Schleif- und Poliersysteme
>
Bögen und Rollen
>
Gewebeschleifbögen und -rollen
Weitere Suchbegriffe:
Metall-Schleifpapier
,
handschleifpapier k40
,
metall schleifpapier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,20*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,05*
€ 61,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,26*
€ 61,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,70*
€ 56,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,47*
€ 52,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,83*
€ 52,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,20*
€ 44,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen