Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 237AA, 75 mm x 2000 mm, A16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 237AA, 75 mm x 2000 mm, A16
3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 237AA, 75 mm x 2000 mm, A16
Artikel-Nr.:
     C1066-7000060898
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     93382
EAN/GTIN:
     04001895917226
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Das 3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 237AA verfügt über eine geschützte Mikroreplikationstechnologie, bei der Aluminiumoxidpartikel in Micron-Qualität zu kleinen Pyramiden aus Schleifmineral geformt und dann auf einen X-Last-Gewebeträger aufgetragen werden. Während diese Pyramiden abgetragen werden, wird fortlaufend frisches, scharfes Mineral freigelegt, um einen gleichmäßigen Schnitt und ein planbares, genaues Finish zu erzeugen.
Weitere Informationen:
Brand:
Trizact™
Produktform:
Gürtel
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
Non Pertinent
Gesamtbreite:
75 mm
Gesamtlänge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifband 75x2000 mm, endlos schleifband, endlos-schleifband 75x2000, Polierbänder, Trizact Gewebeband, Trizact Gewebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,22*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.