Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ SKE 4F/5 Warmschrumpf-Aufteilkappe, Schwarz, 4x 120 - 400 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ SKE 4F/5 Warmschrumpf-Aufteilkappe, Schwarz, 4x 120 - 400 mm²
3M™ SKE 4F/5 Warmschrumpf-Aufteilkappe, Schwarz, 4x 120 - 400 mm²
Artikel-Nr.:
     C1066-7000061605
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SKE4F/5
EAN/GTIN:
     04046719193080
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch Aufteilkappe
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Robuste Warmschrumpf-Aufteilkappe zum Verschluss von Kabeln und Leitungen mit vier Adern.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Warmschrumpfprodukte
Gesamtdurchmesser:
95 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.