Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0287153 Herst.-Nr.: 9545NW15 EAN/GTIN: 04046719687145 |
| |
|
| | |
| Leicht beschriftbares Gewebeband mit Leuchtkraft zur Kennzeichnung und Bündelung von Kabeln. Weitere Informationen: | | Brand: | Scotch® | Produktfarbe: | Weiß | Gesamtbreite: | 15 mm | Gesamtlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, gewebeband rohweiß 15 mm x 50 lfm, duck tape, panzer-band weiss, Scotch, 9545N Imprägniertes Gewebeband, Kennzeichnungsband |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 15 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 13,11* | € 16,32* | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,53* | € 16,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 12,58* | € 16,61* | | | | | | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,38667* | € 16,62667* | | | | | 15 Tage | | | 15 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 13,43* | € 17,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2622* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 244,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|