Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexcare™ ColdHot Therapy Pack Traditional, 1/Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nexcare™ ColdHot Therapy Pack Traditional, 1/Packung
Nexcare™ ColdHot Therapy Pack Traditional, 1/Packung
Nexcare™ ColdHot Therapy Pack Traditional, 1/Packung
Artikel-Nr.:
     C1066-7000066381
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     N1576
EAN/GTIN:
     08711428076844
Suchbegriffe:
Gelkompresse
Kalt-Warm Kompresse
Kälte-Kompresse
Kältekompresse
Beim Nexcare™ ColdHot Therapy Pack Traditional handelt es sich um eine wiederverwendbare, mit Gel gefüllte Wärmflasche mit einer samtigen, weichen Stoffoberfläche, die sich sofort und mühelos anwenden lässt. Eine unbedenkliche, wirkstofffreie und leicht anwendbare beruhigende Wärmequelle für den Gebrauch zuhause und in der Freizeit. Hilft, Muskelkrämpfe zu lösen, lindert Schmerzen, beruhigt und entspannt. Maße 200 mm x 150 mm.
Weitere Informationen:
Brand:
Nexcare™
Produktfarbe:
Blau
Produkttyp:
Wärmeflasche
Gesamtbreite:
33 m
Weitere Suchbegriffe: Kältepack, Kühl-Kompresse, Kühlkissen, Kühlkompresse, Bettflasche, Wärmflasche, wärmflasche, Wärmeflasche, Gel-Wärmeflasche
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.