Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 363FC, 150 mm x 3500 mm, A100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 363FC, 150 mm x 3500 mm, A100
3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 363FC, 150 mm x 3500 mm, A100
Artikel-Nr.:
     C1066-7000067150
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     480384
EAN/GTIN:
     04054596295742
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
endlos schleifband
Das 3M™ Trizact™ 363FC ist ein hochflexibles, dreidimensionales Finishing-Band mit Wabenstruktur. Durch das dreidimensional replizierte Aluminiumoxid-Schleifkorn erzeugt es ein gleichmäßiges Schliffbild bei sehr hoher Standzeit und eignet sich gleichzeitig für alle Metallarten.
Weitere Informationen:
Brand:
Trizact™
Produktform:
Gürtel
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
Non Pertinent
Gesamtbreite:
150 mm
Gesamtlänge:
3,5 m
Weitere Suchbegriffe: Polierbänder, Trizact Gewebeband, Trizact Gewebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,909*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 144,199*
€ 171,597
pro Stück
ab 40 Stück
€ 143,619*
€ 170,907
pro Stück
ab 100 Stück
€ 141,129*
€ 167,944
pro Stück
ab 200 Stück
€ 139,909*
€ 166,492
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.