Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ354D, Schwarz, 2 x 25 mm x 5 m, 5.7 mm, 40 Köpfe/cm2, Innenbereich, Spendebox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ354D, Schwarz, 2 x 25 mm x 5 m, 5.7 mm, 40 Köpfe/cm2, Innenbereich, Spendebox
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ354D, Schwarz, 2 x 25 mm x 5 m, 5.7 mm, 40 Köpfe/cm2, Innenbereich, Spendebox
Artikel-Nr.:
     615IT-S17992
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ354D
EAN/GTIN:
     04001895502330
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Die Kurzrollen-Varianten mit Synthese-Kautschuk- oder Acrylatk-Kebstoff sind ideal geeignet für eine Vielzahl von Befestigungen wie z.B. Metalle, Glas, Kunststoff, Pulverbeschichtung und andere Substrate.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
Synthesekautschuk
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
25,4 mm
Gesamtlänge:
5 m
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,19*
€ 108,47*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 87,99*
€ 108,48*
3 Tage
4
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,27*
€ 110,04*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,14*
€ 113,06*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 101,78*
€ 121,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 17,438* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.