Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

3M™ Abdeckfolie Purple Premium Plus, Purple, 120 m x 5 m, 50989


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Abdeckfolie Purple Premium Plus, Purple, 120 m x 5 m, 50989
3M™ Abdeckfolie Purple Premium Plus, Purple, 120 m x 5 m, 50989
3M™ Abdeckfolie Purple Premium Plus, Purple, 120 m x 5 m, 50989
Artikel-Nr.:
     C1066-7000071806
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     50989
EAN/GTIN:
     04046719465682
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
scotch abdeckfolie
abdeckfolie
Die 3M™ Purple Premium Plus Abdeckfolie schützt lackierte Fahrzeugoberflächen vor Feuchtigkeitsflecken oder Farbdurchschlägen. Unsere Abdeckfolie besteht aus hochwertigem, hochdichtem Kunststoff und schmiegt sich optimal an die Fahrzeugoberfläche an.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
5 m
Gesamtlänge:
120 m
Weitere Suchbegriffe: Abdeckprodukte Autoreparatur, blaues band 3m, Abdeckbänder Autolack, KFZ Abdeckband, klebeband lackieren auto
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.